Motion
Despejado de horno 10oz

Kano Laboratories
Kroil Clear 10oz

Aceite penetrante de grado alimentario - Sí, 10 oz, lata de aerosol
Artículo MI #15428849
No. Fabricante Kroil Clear 10oz
Precio32.31 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kano Laboratories
Kroil Clear 10oz

Aceite penetrante de grado alimentario - Sí, 10 oz, lata de aerosol
Artículo MI #15428849
No. Fabricante Kroil Clear 10oz
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
Precio32.31 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso neto
    0.62

Detalles

  • Aplicación
    Tuercas congeladas, pernos, transportadores, rellenos, embotelladoras, campanas, hornos, mezcladoras, congeladores, cocinas, canales, cuentas, bridas, prensas, cojinetes, equipos de climatización, áreas de concesión, cadenas y piñones, piezas y herramientas, desmontaje de equipos y más
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Interfaz del operador de penetración de grado alimentario Utilice Kroil Clear de forma segura en el procesamiento y envasado de alimentos equipment—NSF-H1 registrado y certificado por Kosher para la máxima seguridad y cumplimiento en entornos industriales exigentes • POTENTE Interfaz del operador de penetración KROIL CLEAR está diseñado para romper piezas atascadas sueltas. Ningún espacio es demasiado estrecho para alcanzarlo, gracias a la capacidad de KROIL CLEAR de penetrar en la abertura, rosca o hendidura más pequeña. • SIN OLORES Y SIN MANCHAS Ideal para centros de procesamiento de alimentos, embalaje, textil, farmacéutico, climatización y deportes y entretenimiento. • CON LA CONFIANZA DE PROFESSIONAL Con la confianza de ingenieros, mecánicos y expertos en mantenimiento en todo el mundo por su rendimiento superior en la lucha contra las piezas metálicas resistentes y oxidadas.
  • Grado alimentario
    Sí
  • Calificación NSF
    H1
  • Olor
    Inodoro
  • Cantidad del paquete
    12.00
  • Propulsor
    Dióxido de carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
CKS102 KROIL DE GRADO ALIMENTICIO TRANSPARENTE
  • IO PENETRANTE DE GRADO ALIMENTARIO Utilice Kroil Clear de forma segura en el procesamiento y envasado de alimentos equipment—NSF-H1 registrado y certificado por Kosher para la máxima seguridad y cumplimiento en entornos industriales exigentes
  • POTENTE PENETRACIÓN DEL ROTOR TRANSPARENTE está diseñado para romper piezas atascadas sueltas. Ningún espacio es demasiado estrecho para alcanzarlo, gracias a la capacidad de KROIL CLEAR de penetrar en la abertura, rosca o hendidura más pequeña.
  • SIN OLORES Y SIN MANCHA Ideal para centros de procesamiento de alimentos, envasado, textil, farmacéutico, climatización y deportes y entretenimiento.
  • CONFIANZA DE PROFESIONAL Con la confianza de ingenieros, mecánicos y expertos en mantenimiento en todo el mundo por su rendimiento superior en la lucha contra piezas metálicas resistentes y oxidadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo