Motion
Despejado de horno 13oz

Kano Laboratories
Kroil Clear 13oz

Aceite penetrante de grado alimentario - Sí, 13 oz, lata de aerosol
Artículo MI #15428850
No. Fabricante Kroil Clear 13oz
Precio39.76 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kano Laboratories
Kroil Clear 13oz

Aceite penetrante de grado alimentario - Sí, 13 oz, lata de aerosol
Artículo MI #15428850
No. Fabricante Kroil Clear 13oz
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
Precio39.76 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso neto
    0.82

Detalles

  • Aplicación
    Tuercas congeladas, pernos, transportadores, rellenos, embotelladoras, campanas, hornos, mezcladoras, congeladores, cocinas, canales, cuentas, bridas, prensas, cojinetes, equipos de climatización, áreas de concesión, cadenas y piñones, piezas y herramientas, desmontaje de equipos y más
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Interfaz de operador de penetración de grado alimentario Utilice Kroil Clear de forma segura en el procesamiento y envasado de alimentos equipment—NSF-H1 registrado y certificado por Kosher para la máxima seguridad y cumplimiento en entornos industriales exigentes • PULVERIZAR DESDE CUALQUIER ANGL El diseño de alta velocidad dispensa KROIL CLEAR rápida y fácilmente desde cualquier ángulo, incluso boca abajo, especialmente en lugares de difícil acceso. • SIN OLORES Y SIN MANCHAS Ideal para centros de procesamiento de alimentos, embalaje, textil, farmacéutico, climatización y deportes y entretenimiento. • CON LA CONFIANZA DE PROFESSIONAL Con la confianza de ingenieros, mecánicos y expertos en mantenimiento en todo el mundo por su rendimiento superior en la lucha contra las piezas metálicas resistentes y oxidadas.
  • Grado alimentario
    Sí
  • Calificación NSF
    H1
  • Olor
    Inodoro
  • Cantidad del paquete
    12.00
  • Propulsor
    Aire comprimido

Descripción general

Descripción del fabricante
CKS132ST KROIL DE GRADO ALIMENTICIO TRANSPARENTE
  • IO PENETRANTE DE GRADO ALIMENTARIO Utilice Kroil Clear de forma segura en el procesamiento y envasado de alimentos equipment—NSF-H1 registrado y certificado por Kosher para la máxima seguridad y cumplimiento en entornos industriales exigentes
  • PULVERIZAR DESDE CUALQUIER ANGL El diseño de alta velocidad dispensa KROIL CLEAR rápida y fácilmente desde cualquier ángulo, incluso boca abajo, especialmente en esos lugares de difícil acceso.
  • SIN OLORES Y SIN MANCHA Ideal para centros de procesamiento de alimentos, envasado, textil, farmacéutico, climatización y deportes y entretenimiento.
  • CONFIANZA DE PROFESIONAL Con la confianza de ingenieros, mecánicos y expertos en mantenimiento en todo el mundo por su rendimiento superior en la lucha contra piezas metálicas resistentes y oxidadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo