Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la conexión1 pulg.
- Altura71.49 pulg.
- Longitud23.81 pulg.
- Peso540 lb
- Ancho30.00 pulg.
Details
- ColorGris claro - RAL 7035
- Capacidad de refrigeración47,770 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior/Exterior
- Caudal10 gpm
- Frecuencia50/60 Hz
- MaterialAcero electrostático recubierto de polvo
- MedioAgua / Glicol – 80% / 20%
- Nivel de ruido78 dB
- Fase3 f.
- PSI44 psi
- Tipo de refrigeranteR410A
- Capacidad del tanque18 galones (EE. UU.)
- Rango de control de temperatura55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
- Voltaje400/460 V
- Voltaje / Hz400/460 / 50/60 Hz
Descripción general
- Diseñado para funcionar en condiciones ambientales de -4°F a 113°F (-20°C a 45°C). Las enfriadoras ecológicas Pfannenberg EB 2.0 pueden utilizarse para aplicaciones en exteriores o simplemente para eliminar el calor de la fábrica: combinadas con un intercambiador de calor PWS/PWW, la enfriadora ecológica EB 2.0 puede proporcionar la refrigeración adecuada en cualquier entorno de producción hostil
- El ajuste rápido y preciso de la capacidad de refrigeración a la carga real conduce a una estabilidad significativamente mayor de la temperatura media. (±0,1 K)
- Los ventiladores EC garantizan el flujo de aire óptimo en todo momento, evitando emisiones de ruido constantemente altas
- La tecnología de velocidad variable (compresor y ventilador) combinada con el refrigerante eficiente R410A garantiza un menor consumo de energía. El compresor inverter aumenta la flexibilidad de funcionamiento (50-100%) a la vez que reduce el consumo eléctrico hasta en un 65%
- La enfriadora se adapta automáticamente a su aplicación para que siempre tenga el dimensionamiento adecuado y una alta eficiencia en cualquier carga de trabajo
- Nuestro diseño de producto se basa en unidades personalizadas que han demostrado su rendimiento en aplicaciones industriales en todo el mundo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pfannenberg Protect Series FlyerAudible and visual alarms built for reliable, risk-reducing performance in the toughest industrial and outdoor environments. With options for fire, gas, machine safety, and process alarms, the series includes explosion proof models and offers high ingress protection and rugged construction.
View Literature
Pfannenberg Thermal Reference GuidePfannenberg's thermal management solutions are designed to help regulate enclosure temperatures and protect electrical components in harsh industrial environments. The guide outlines cooling methods and enclosure solutions used to support equipment reliability and performance across a range of industrial applications.
View Literature
Pfannenberg PQF Premium Rollable FilterThe PQF Premium Quick Filter is designed to help protect critical equipment by filtering dust, particulates, and oily mist that can clog airflow paths and contribute to overheating. The guide includes information on quick magnetic installation and simplified filter replacement, designed to minimize maintenance time and production interruptions.
View Literature
Pfannenberg Cranes Hoists Signaling FlyerPfannenberg's high-intensity, audible, and visual signaling devices are engineered to enhance safety and personnel awareness in steel mills, stick yards, and other harsh industrial environments.
View Literature
More resources
Pfannenberg DTT eCool Series
Pfannenberg's DTT Series top mounted cooling units are 100% condensate safe. These units are ideal for space-saving installation on the top of the control cabinet.
Pfannenberg DTS/DTT Cooling Solutions
Pfannenberg cooling units operate on the principle of the Carnot cycle. This means that the cooling unit functions as a heat pump that �pumps� the thermal energy transferred from the electronic cabinet (heat dissipated from the components) up to a higher level of temperature (the ambient temperature can reach levels as high as + 55 �C). The air inside the enclosure is cooled down by the evaporator and at the same time dehumidified