Motion
Enfriador EB 65

Pfannenberg
EB 65 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 22,180 Btu/h, Caudal de 6.6 gpm, Capacidad del tanque de 19 gal (EE. UU.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interiores
Artículo MI #15428865
No. Fabricante EB 65 Chiller
Precio27,171.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
EB 65 Chiller

Enfriador - Capacidad de refrigeración de 22,180 Btu/h, Caudal de 6.6 gpm, Capacidad del tanque de 19 gal (EE. UU.), 400/460 V, 50/60 Hz, 3 ph, Compatible con interiores
Artículo MI #15428865
No. Fabricante EB 65 Chiller
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
Precio27,171.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1 pulg.
  • Altura
    65.98 pulg.
  • Longitud
    23.81 pulg.
  • Peso
    330 lb
  • Ancho
    30.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Capacidad de refrigeración
    22,180 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Caudal
    6.6 gpm
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Medio
    Agua / Glicol – 80% / 20%
  • Nivel de ruido
    62 dB
  • Fase
    3 f.
  • PSI
    75 psi
  • Tipo de refrigerante
    R410A
  • Capacidad del tanque
    19 galones (EE. UU.)
  • Rango de control de temperatura
    55°F a 95°F - Ajuste de fábrica a 64 °F
  • Voltaje
    400/460 V
  • Voltaje / Hz
    400/460 / 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
42030655008 EB65 ENFRIADORA 6.5KW|1.85TON|2
  • Recircula el fluido durante períodos de baja demanda a través de la válvula de derivación hidráulica incorporada. El interruptor de nivel del tanque eléctrico conectado al controlador evita que la bomba funcione en seco. El interruptor de flujo activará la alarma si el flujo es demasiado bajo, protegiendo el equipo que se está enfriando
  • Viene de serie con zócalo para elevar la enfriadora si se instala en un área húmeda. Montacargas listo para moverse con perno de ojo
  • Ajuste la temperatura mín./máx. del agua con alarma.Control diferencial de temperatura con sensor externo. Visualización de mensajes de error con referencia rápida
  • Diseño de lazo abierto para una fácil monitorización de fluidos. Recarga el acceso en la parte delantera con el nivel del indicador. Manómetro para leer la presión del circuito de fluido
  • El tanque y las tuberías no ferrosas reducen la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos