Motion
NJ310ET7
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro exterior, 27 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #15431202
No. Fabricante NJ310ET7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro exterior, 27 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #15431202
No. Fabricante NJ310ET7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    2.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de alta temperatura compuesta
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ310ET7 RODILLO CIL DE UNA HILERA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron