Motion
NU1013C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #15431213
No. Fabricante NU1013C3
Precio644.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #15431213
No. Fabricante NU1013C3
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
Precio644.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C3
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176925825

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1013C3 RODILLO CIL DE UNA HILERA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"