Motion
N1019BMR1KRCC0P5

NSK CORP, BEARING DIV
N1019BMR1KRCC0P5

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 24 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #15431228
No. Fabricante N1019BMR1KRCC0P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
N1019BMR1KRCC0P5

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 24 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #15431228
No. Fabricante N1019BMR1KRCC0P5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    3.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC0
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N1019BMR1KRCC0P5 ROL DE CIL. DE SUPERPRECISIÓN