Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro, amarillo
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroResistente a los cortes
- MaterialHexvent, supertejido, piel sintética
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- SerieOasis
Descripción general
- El material de la marca SuperFabric®* proporciona una resistencia al corte, la perforación y la abrasión líder en la industria en la palma (capa interior)
- Palma de piel sintética de silicona estampada que proporciona un agarre fiable en entornos con aceites secos y ligeros + fluidos
- El sistema de protección contra impactos del dorso de la mano utiliza un diseño avanzado para disipar los golpes enérgicos en una gran área
- El material transpirable HexVent® en el dorso de la mano mantiene las manos frías
- Confección precurvada, materiales adaptables y de calidad con soporte reforzado para el pulgar y cubierta para el dedo índice
- Puño SlipFit® con cierre de velcro para un ajuste seguro
- Palma y dedos completos compatibles con pantalla táctil
- El esquema de colores de alta visibilidad aumenta la conciencia visual
- Empaquetado en la viga
- Las clasificaciones de rendimiento cumplen con ANSI/ISEA 105-2016 y ANSI/ISEA 138-2020