Motion
4035IMP-XS (6)

HEXARMOR
4035IMP-XS (6)

Guantes Mechanics Impact: XS o talla 6, piel sintética, sin clasificación de calidad, resistentes a los cortes, color negro, amarillo
Artículo MI #15431824
No. Fabricante 4035IMP-XS (6)
Precio60.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
4035IMP-XS (6)

Guantes Mechanics Impact: XS o talla 6, piel sintética, sin clasificación de calidad, resistentes a los cortes, color negro, amarillo
Artículo MI #15431824
No. Fabricante 4035IMP-XS (6)
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
Su precio$60.05/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Negro, amarillo
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Material del forro
    Resistente a los cortes
  • Material
    Hexvent, supertejido, piel sintética
  • Tipo de material
    Guantes Mecánicos
  • Serie
    Oasis

Descripción general

Descripción del fabricante
4035IMP-XS (6) SERIE CROMADA 4035IMP GLO
  • El material de la marca SuperFabric®* proporciona una resistencia al corte, la perforación y la abrasión líder en la industria en la palma (capa interior)
  • Palma de piel sintética de silicona estampada que proporciona un agarre fiable en entornos con aceites secos y ligeros + fluidos
  • El sistema de protección contra impactos del dorso de la mano utiliza un diseño avanzado para disipar los golpes enérgicos en una gran área
  • El material transpirable HexVent® en el dorso de la mano mantiene las manos frías
  • Confección precurvada, materiales adaptables y de calidad con soporte reforzado para el pulgar y cubierta para el dedo índice
  • Puño SlipFit® con cierre de velcro para un ajuste seguro
  • Palma y dedos completos compatibles con pantalla táctil
  • El esquema de colores de alta visibilidad aumenta la conciencia visual
  • Empaquetado en la viga
  • Las clasificaciones de rendimiento cumplen con ANSI/ISEA 105-2016 y ANSI/ISEA 138-2023

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"