Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada2 NPT
- Máx. pies de cabeza90 pies
- Diámetro máximo del impulsor4.94 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 NPT
Detalles
- Mejor punto de eficiencia100 GPM a 65 pies
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza5 CV
- Catálogo del fabricante
- Sólidos máx.0.06 pulg.
- Caudal máximo190 gpm
- Temperatura máxima350 °F
- Número de modeloCD150MDSS-494-21110-500-36E-3T7
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoCDMD
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
- Casquillos estándar - Grafito de carbono
- Casquillos opcionales-carburo de silicio alfa (eje recubierto de carburo de tungsteno con guía)
- Eje revestido de carburo de tungsteno opcional
- Motores NEMA 56C estándar
- Material del imán: cobalto de samario