Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1 NPT
- Máx. pies de cabeza158 pies
- Diámetro máximo del impulsor6.00 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1 NPT
Detalles
- Mejor punto de eficiencia46 GPM a 130 pies
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza5 CV
- Catálogo del fabricante
- Sólidos máx.0.03 pulg.
- Caudal máximo65 gpm
- Temperatura máxima350 °F
- Número de modeloHP100MDSS-600-21110-500-36E-3T7
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoHPMD
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
- Casquillos estándar - Grafito de carbono
- Casquillos opcionales-carburo de silicio alfa (eje recubierto de carburo de tungsteno con guía)
- Eje revestido de carburo de tungsteno opcional
- Motores NEMA 56C estándar
- Material del imán: cobalto de samario