Motion
XT150MDSS
XT150MDSS
Artículo MI #15438184
No. Fabricante XT150MDSS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XT150MDSS
Artículo MI #15438184
No. Fabricante XT150MDSS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2 NPT
  • Máx. pies de cabeza
    145 pies
  • Diámetro máximo del impulsor
    5.98 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Mejor punto de eficiencia
    170 GPM a 120 pies
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    7.5 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Sólidos máx.
    0.06 pulg.
  • Caudal máximo
    250 gpm
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Número de modelo
    XT150MDSS-598-21110-750-36E-3T6
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable 316
  • Hoja de datos técnicos
  • Diseño de tipo
    XTMD
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
XT150MDSS BOMBA
  • Casquillos estándar - Grafito de carbono
  • Casquillos opcionales-carburo de silicio alfa (eje recubierto de carburo de tungsteno con guía)
  • Eje revestido de carburo de tungsteno opcional
  • Motores NEMA 56C estándar
  • Material del imán: cobalto de samario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo