Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3 pulgadas 150 #
- Máx. pies de cabeza130 pies
- Diámetro máximo del impulsor5.98 pulg.
- Tamaño del puerto de salida2 pulgadas 150#
Detalles
- Mejor punto de eficiencia260 GPM a 120 pies
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza10 CV
- Catálogo del fabricante
- Sólidos máx.0.06 pulg.
- Caudal máximo380 gpm
- Temperatura máxima350 °F
- Número de modeloXL200MDSS-598-21110-1000-36E-3T6
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoXLMD
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
- Casquillos estándar - Grafito de carbono
- Casquillos opcionales-carburo de silicio alfa (eje recubierto de carburo de tungsteno con guía)
- Eje revestido de carburo de tungsteno opcional
- Motores NEMA 56C estándar
- Material del imán: cobalto de samario