Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada2 NPT
- Máx. pies de cabeza140 pies
- Diámetro máximo del impulsor5.76 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 NPT
Detalles
- Mejor punto de eficiencia233 GPM a 120 pies
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza10 CV
- Catálogo del fabricante
- Sólidos máx.0.06 pulg.
- Caudal máximo300 gpm
- Temperatura máxima350 °F
- Número de modeloCL150MDSS-576-21110-1000-36E-3T6
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- Hoja de datos técnicos
- Diseño de tipoCLMD
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
- Casquillos estándar - Grafito de carbono
- Casquillos opcionales-carburo de silicio alfa (eje recubierto de carburo de tungsteno con guía)
- Eje revestido de carburo de tungsteno opcional
- Motores NEMA 56C estándar
- Material del imán: cobalto de samario