Motion
F89086
Camión de mano de palé eléctrico Valley Craft - Acero, (4) Ruedas (2) Neumático (2) Caucho sólido trasero, freno de mano, capacidad de 800 lb
Artículo MI #15458504
No. Fabricante F89086
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano de palé eléctrico Valley Craft - Acero, (4) Ruedas (2) Neumático (2) Caucho sólido trasero, freno de mano, capacidad de 800 lb
Artículo MI #15458504
No. Fabricante F89086
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F89086 CAMIONES DE MANO
  • El accionamiento eléctrico mejora la seguridad cuando se mueven cargas pesadas.
  • Transporte el producto de manera eficiente por toda la instalación o mientras viaja.
  • Diseño 4-Wheel para un mejor control, manejo y capacidad.
  • Marco de acero para aplicaciones rigurosas y de alta resistencia.
  • Horquillas de acero de 13 3/4″L x 4″W diseñadas para su uso con o sin minipalés de plástico Valley Craft.
  • El resorte de disparo accionado por el pie permite que las horquillas se doblen hacia abajo o hacia arriba.
  • Doble las horquillas hacia arriba para guardarlas de forma compacta, como contra la pared de un camión de reparto.
  • Pliegue las horquillas hacia abajo para empujar fácilmente debajo de la carga o el palé.
  • Una vez que las horquillas estén bajo la carga deseada, levante la camioneta para bloquear las horquillas en su lugar y rompa la carga para el transporte.
  • Maneja fácilmente en las ruedas (4): (2) 12″ neumática delantera, (2) 8″ de goma trasera.
  • El freno de mano proporciona mayor control y seguridad.
  • Diseño ergonómico con asas dobles de agarre de goma y asa de lazo completa.
  • 27″W x 33″D x 57″H.
  • Capacidad de 800 lb.
  • Construcción de acero de alta resistencia con soldaduras sólidas.
  • Acabado de pintura en polvo premium en verde.
  • Se entrega completamente ensamblado y listo para usar.
  • Fabricado en EE. UU.
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo