Motion
F89007
Estantes industriales Valley Craft, calibre 16 - 60" de ancho x 24" de profundidad x 72" de alto, capacidad/estante de 1500 lb
Artículo MI #15458510
No. Fabricante F89007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estantes industriales Valley Craft, calibre 16 - 60" de ancho x 24" de profundidad x 72" de alto, capacidad/estante de 1500 lb
Artículo MI #15458510
No. Fabricante F89007
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F89007 ESTANTERÍA
  • Estantes diseñados para manipular y almacenar una variedad de productos.
  • Diseñado para soportar años de uso intensivo.
  • Diseño abierto, acceso estándar de 4 vías.
  • Los estantes bridados aumentan la capacidad y eliminan la deformación.
  • (4) Los postes de esquina de acero calibre 12 mejoran la durabilidad y la longevidad.
  • Ensamblaje rápido y fácil, paquete de hardware incluido.
  • (4) Se incluyen 24″ estantes de calibre 16 de profundidad, fácilmente ajustables en incrementos de 1” .
  • Capacidad de 1,500 lb por estante.
  • 60”W x 24”D x 72”H.
  • Construcción en acero de alta resistencia.
  • Acabado de pintura en polvo de primera calidad en gris.
  • Las opciones de accesorios incluyen: estantes adicionales (se venden por separado).
  • Fabricado en EE. UU.
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo