Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.3750 pulg.
- Radio giratorio4.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónPlataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
- Tipo de frenoFreno frontal FBC (FBC)
- Tipo de ruedaGiro
- Dureza78-82 Costa D
- Capacidad de carga2000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie110
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaPolímero negro
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNX - Polímero Trionix