Motion
110VG04201RP

ALBION INDUSTRIES
110VG04201RP

Material de rueda metálica, diámetro de rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #15461013
No. Fabricante 110VG04201RP
Precio228.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
110VG04201RP

Material de rueda metálica, diámetro de rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #15461013
No. Fabricante 110VG04201RP
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
Precio228.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Plataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
  • Tipo de freno
    P leva de polietileno
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    Brinell 145
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    110
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Pintura esmaltada plateada
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    VG - Ranura en V de hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
110VG04201RP 110 RGD 4X2 VG CON POLICAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"