Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje9.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio5.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAutomoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
- Tipo de ruedaGiro
- Dureza85 Costa A
- Capacidad de carga1250 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaBanda naranja en el núcleo de aluminio
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaAN - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)