Motion
16AX04228S
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #15461323
No. Fabricante 16AX04228S
Precio127.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #15461323
No. Fabricante 16AX04228S
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
Precio127.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.6875 pulg.
  • Radio giratorio
    3.6875 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    85 Costa A
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    16
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Maneta de granate sobre núcleo de aluminio
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    AX - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
16AX04228S 16 SWL 4X2 AX PREC BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"