Motion
16SE04228ST
Diámetro de rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #15461446
No. Fabricante 16SE04228ST
Precio108.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #15461446
No. Fabricante 16SE04228ST
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
Precio108.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.6875 pulg.
  • Radio giratorio
    6.5600 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Freno de bloqueo total (T)
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    16
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Elastómero gris
  • Tipo de rueda
    SE - Elastómero sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
16SE04228ST 16 SER SWL 4X2 SE WHL PBB &

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo