Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10.1250 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio5.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
Detalles
- Dureza60 Costa D
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie62
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaCinta verde en el núcleo de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPD - Banda plana de poliuretano (núcleo de aluminio)