Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Altura de montaje6.2500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1.2500 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga325 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieLínea A
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Tipo de ruedaTermocaucho