Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoFreno de bloqueo de la banda de rodadura
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga1100 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieLínea electrónica
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPolietileno moldeado