Motion
94TM08509R

Albion
94TM08509R

Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., ancho de cara de 3.0000 pulg., capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #15465393
No. Fabricante 94TM08509R
Precio328.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
94TM08509R

Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., ancho de cara de 3.0000 pulg., capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #15465393
No. Fabricante 94TM08509R
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
Su precio$328.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Altura de montaje
    10.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    94
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Resina fenólica negra
  • Tipo de rueda
    TM - Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
94TM08509R 94 SER RGD 8X3 TM WHL TPR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo