Motion
P2B-ED-215R

DODGE
P2B-ED-215R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #15469716
No. Fabricante P2B-ED-215R
Precio1,011.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-ED-215R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #15469716
No. Fabricante P2B-ED-215R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,011.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    013925
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
013925 P2B-ED-215R COJINETES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno