Motion
60514
Protección y seguridad personal - Trinquete con una mano | Ajuste del pivote trasero, Sí, Material compuesto de fibra de carbono, Color espartano
Artículo MI #15475205
No. Fabricante 60514
Precio258.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protección y seguridad personal - Trinquete con una mano | Ajuste del pivote trasero, Sí, Material compuesto de fibra de carbono, Color espartano
Artículo MI #15475205
No. Fabricante 60514
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
Precio258.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    6.5 a 8

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Pivote trasero
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Espartano
  • Incluye
    Faros recargables | Manual del usuario
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Compuesto de fibra de carbono
  • Material de la carcasa
    Compuesto de fibra de carbono
  • Estándares cumplidos
    Tipo I | CSA Z94.1-15 (R2020)
  • Tipo
    Sombrero duro
  • Ventilación
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
60514 CASCO DE ALA COMPLETA CON FARO
  • Construcción de fibra de carbono real multicapa para una gran relación resistencia/peso
  • Clase C, Type-1 El casco cumple con ANSI Z89.1-2014 (R2019)-(clasificación PLUS LT y HT) y CSA Z94.1-15 (R2020)
  • Los soportes para accesorios de Klein en la parte delantera y trasera permiten un acoplamiento rápido y seguro de los accesorios
  • Este modelo incluye faro magnético Klein Reachargable de 300 lúmenes (n.o n.o 56062) con cable de carga
  • Los grandes respiraderos ajustables se pueden abrir y cerrar para gestionar la circulación del aire
  • Suspensión 6-Point para estabilidad y equilibrio
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • La banda para el sudor y la almohadilla superior transpirables y lavables a máquina mejoran la comodidad con una tecnología evaporativa avanzada; simplemente humedece y agita, para horas de refrigeración
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande incluso con guantes puestos y almohadilla suave para el cuello que gira para limpiar nudos de bandana y colas de caballo
  • Los accesorios opcionales y las piezas de repuesto incluyen faros recargables (n.o n.o 56414, 56049, 56062); banda para el sudor, almohadilla superior, suspensión, correa para la barbilla (n.o de Nos. KHHSWTBND2, KHHTOPPAD2, HTSPN, KHHSTRP)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo