Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioDestornillador
- Características y beneficios• Destornillador de precisión con clasificación 1000V , aislamiento resistente a impactos y llamas que ofrece protección contra fuentes energizadas • Tapón giratorio para un control óptimo y preciso • Anillos codificados por colores y marcas de tapones audaces para una identificación rápida del tipo y tamaño de la punta • Asa con amortiguación para máxima comodidad cuando se trabaja en equipos pequeños • Punta tratada con calor y maquinada con precisión para una mayor resistencia • Destornillador ranurado de 3/32-Inch con mango largo 3-Inch • Destornillador aislado que cumple o supera las normas ASTM F1505-16(2021) e IEC 60900:2018
Descripción general
- El destornillador de precisión tiene clasificación 1000V , aislamiento resistente a impactos y llamas que ofrece protección contra fuentes energizadas
- Tapa giratoria para un control óptimo y preciso
- Anillos codificados por colores y marcas de tapa en negrita para una identificación rápida del tipo y tamaño de la punta
- Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad máxima al trabajar en equipos pequeños
- Punta tratada térmicamente y maquinada con precisión para una mayor resistencia
- 3/32-Inch destornillador ranurado con mango largo 3-Inch
- El destornillador aislado cumple o supera las normas ASTM F1505-16(2021) e IEC 60900:2018