Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño máx.13/16 pulg.
- Tamaño mín.1/4 pulg.
Detalles
- Accesorios54875MB~60269~60552~60512~62201MB~60579~
- Código de armonización8204200000
- Página de producto del fabricante
- Número de piezas13
Descripción general
- El adaptador multiuso hace que las tomas sean compatibles con el sistema Klein KNECT para un potencial de conducción ilimitado
- El juego de tomas de corriente de impacto profundo incluye 20 SAE y tamaños métricos combinados en 10 tomas codificadas por colores más dos adaptadores anidados y un eje extendido
- El juego incluye 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4 y 11/16 x 13/16 pulgadas de tamaños de socket y 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 y 16 x 18mm tamaños de socket
- Seis tamaños de toma más pequeños de 1/4-Inch a 9/16-Inch ( 8 a 14mm) se pueden apilar en 650QSAL para cambiar rápidamente los tamaños de toma y reducir el número de herramientas necesarias
- Adaptador de disco cuadrado especializado Klein KNECT de Klein compatible con la llave de paso Klein Tools (n.o de cat. n.o 65400) y cualquier trinquete de 3/8-Inch unidades cuadradas
- Bandeja de almacenamiento de piezas pequeñas dentro de la caja para asegurar sujetadores sueltos, arandelas y puntas adicionales
- El sistema de almacenamiento compacto y modular con tapa transparente es compatible con MODbox y se puede apilar con otras cajas de diseño similar