Motion
O50712
llave ajustable - 12.2500 in de longitud total, material de acero forjado, mango asimétrico contorneado, capacidad máxima de mordaza de 1.7400 in
Artículo MI #15475214
No. Fabricante O50712
Precio45.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
llave ajustable - 12.2500 in de longitud total, material de acero forjado, mango asimétrico contorneado, capacidad máxima de mordaza de 1.7400 in
Artículo MI #15475214
No. Fabricante O50712
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
Su precio$45.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero forjado
  • Color del mango
    Pantone naranja 165C
  • Estilo de mango
    Sumergido contorneado
  • Código de armonización
    8204120000
  • Número de Upc del fabricante
    92644190285
  • Material
    Acero forjado
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.7400 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable de capacidad adicional

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE AJUSTABLE DE O50712 12"
  • Llave ajustable con capacidad adicional y tamaño más pequeño para trabajos en espacios confinados
  • Estribos fáciles de ajustar para un funcionamiento suave con una sola mano
  • Fabricado con acero aleado para soportar el torque y el desgaste de trabajos difíciles
  • El acero aleado forjado tratado térmicamente garantiza la máxima resistencia y ligereza para un rendimiento óptimo
  • Cromado para una máxima resistencia al óxido
  • Orificio de lazo grande en el mango para sujetar o colgar en una clavija
  • Asa moldeada para mayor agarre y comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo