Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante3XL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Código de armonización6116100010
- Material del forroSin forro
Descripción general
- 21 ga. Carcasa de HPPE/poliéster/acero
- Revestimiento de poliuretano en la palma
- Muñeca de punto elástico con puños con dobladillo
- Sillín reforzado para el pulgar