Motion
49-49-2010

Milwaukee Tool
49-49-2010

Kit de depósito de agua para compactador de placas de 20"
Artículo MI #15500038
No. Fabricante 49-49-2010
Precio494.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-49-2010

Kit de depósito de agua para compactador de placas de 20"
Artículo MI #15500038
No. Fabricante 49-49-2010
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
Precio494.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El kit de depósito de agua del compactador de placas MILWAUKEE® 20” es un depósito de agua extraíble montado en el equipo que se utiliza con el compactador de placas Milwaukee® MX FUEL™ 20” (MXF220). El kit incluye un depósito de agua 3.5-gallon y una barra con dial de caudal ajustable, y una correa de montaje que permite la instalación y extracción del depósito en el trabajo. El depósito de agua se desliza sobre el marco frontal del compactador de placas MX FUEL™ 20” , fijado por la correa de montaje, para su uso en asfalto y otros usos de compactación general. El dial de caudal ajustable le permite controlar y optimizar fácilmente el caudal de agua a través de la barra de agua.
  • Número de Upc del fabricante
    045242861019
  • UPC_NO
    045242861019

Descripción general

Descripción del fabricante
49-49-2010 DEPÓSITO DE AGUA DE CMPCTOR DE PLACA DE 20"
  • Para usar con el compactador de placas MX FUEL™ de 20" (MXF220)
  • Se monta en el bastidor frontal del compactador de placas MX FUEL™ 20” para su uso en asfalto y otros usos de compactación general
  • La correa de montaje del tanque permite la instalación y extracción del tanque en el trabajo
  • El dial de caudal ajustable le permite controlar y optimizar fácilmente el caudal de agua a través de la barra de agua
  • El kit incluye: tanque de agua 3.5-Gallon y barra con dial de velocidad de flujo ajustable, y correa y accesorios de montaje
  • Otros accesorios disponibles: kit de ruedas y almohadilla de pavimentación