Motion
2909-21
M18 Kit de enclavadora de techo con bobina de FUEL™
Artículo MI #15500087
No. Fabricante 2909-21
Precio1,024.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Kit de enclavadora de techo con bobina de FUEL™
Artículo MI #15500087
No. Fabricante 2909-21
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
Su precio$1,024.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13.4000 pulg.
  • Longitud
    13.7000 pulg.
  • Peso
    8.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La enclavadora de techo con espiral MILWAUKEE® M18 FUEL™ ofrece innovación inalámbrica a los contratistas de techos y exteriores gracias a su rendimiento optimizado, el mejor tiempo de ejecución de su clase y una versatilidad sin igual. Esta solución  está diseñada  para pequeños trabajos de techado y reparaciones  junto  con la versatilidad adicional de la instalación de revestimientos de vinilo. Al aprovechar nuestra tecnología de resorte neumático de nitrógeno, el motor sin escobillas POWERSTATE y la inteligencia REDLINK , esta clavadora ofrece el rendimiento para asentar clavos a velocidades de disparo de hasta 6 clavos por segundo. Cuando se combina con la batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0 , esta clavadora absorbe hasta 1100 clavos por carga, proporcionando el mejor tiempo de funcionamiento de su clase para maximizar la productividad. Esta herramienta cuenta con una  punta de revestimiento de vinilo acoplable; aumenta la versatilidad para utilizar la clavadora para la instalación del revestimiento de vinilo. La clavadora de techo sin cable cuenta con un gancho pivotante para cinturón/armazón, ajuste de la profundidad de transmisión sin herramientas, bloqueo contra incendios en seco y almohadillas de desgaste de caucho reemplazables. La enclavadora de techo con espiral M18 FUEL™ se une al sistema M18™ de más de 250 soluciones y es compatible con las M18™ baterías REDLITHIUM.
  • Incluye
    Clavo para techo con bobina 1-M18 FUEL, accesorio de punta de revestimiento 1-Vinyl, batería de alta potencia 1-M18 3AH CP, cargador de múltiples voltios 1-M18/M12
  • Número de Upc del fabricante
    045242788064
  • UPC_NO
    045242788064

Descripción general

Descripción del fabricante
2909-21 M18 KIT DE CLAVADORA DE TECHO CON BOBINA DE COMBUSTIBLE
  • Dispara hasta 6 uñas por segundo
  • Lava hasta 1100 clavos por carga
  • Punta de revestimiento de vinilo acoplable
  • Cinturón pivotante / Gancho para andamio
  • Ajuste de la profundidad de la transmisión sin herramientas
  • Bloqueo contra incendios en seco
  • Almohadillas de desgaste de goma reemplazables
  • Revista de una puerta
  • Tecnología de batería REDLITHIUM: la construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento ofrecen más trabajo por carga y más vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece una vida útil más larga y un mayor rendimiento