Motion
49-16-U600B

Milwaukee Tool
49-16-U600B

600 MCM Aluminum 6T U Style Die (B)
Artículo MI #15500091
No. Fabricante 49-16-U600B
Precio195.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-16-U600B

600 MCM Aluminum 6T U Style Die (B)
Artículo MI #15500091
No. Fabricante 49-16-U600B
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
Precio195.69 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El troquel MILWAUKEE® 600 MCM ALuminum 6T U Style Die es la forma más precisa de engarzar, ya que produce engarces clasificados por cULus de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B para los conectores MCM Copper & Dual Rated Anderson n.o 8 - 750 , Blackburn® Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts Connectors. Los moldes Milwaukee estilo U tienen marcas de tamaño de cable vívidas y marcas de color estándar del sector. El engastador de aluminio imprime el tamaño del cable en el conector después de completar el engaste. El troquel de engaste está hecho para electricistas comerciales y está diseñado para proporcionar facilidad de uso e inspección. Para uso con la mordaza de engarce estilo U M18™ 750 MCM (49-16-U111) y M18™ Force Logic 600 MCM (2679-20).
  • Número de Upc del fabricante
    045242293896
  • UPC_NO
    045242293896

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-U600B 600 MCM ALUMINUM 6T U STYLE
  • 100 % inspeccionado para comprobar las dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
  • Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
  • El tamaño del troquel prensado en el conector coincide con el tamaño del cable Eliminando referencia cruzada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos