Motion
M100B-212X

Milwaukee Tool
M100B-212X

M12™ Kit de chaquetas térmicas TOUGHSHELL de color negro 2X
Artículo MI #15500097
No. Fabricante M100B-212X
Precio423.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
M100B-212X

M12™ Kit de chaquetas térmicas TOUGHSHELL de color negro 2X
Artículo MI #15500097
No. Fabricante M100B-212X
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
Precio423.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La chaqueta MILWAUKEE® M12™ Heated TOUGHSHELL derrocha CALOR CREADO PARA DURAR. Con la NUEVA TECNOLOGÍA HEXON HEAT de Milwaukee, esta chaqueta SE MANTIENE MÁS CÁLIDA EN todas las temperaturas, ofrece el TIEMPO DE CALOR MÁS RÁPIDO y ofrece UNA MAYOR COBERTURA DEL CALOR en toda la prenda. Tanto si te enfrentas a temperaturas exteriores heladas como a espacios de navegación con calor mínimo en interiores, esta chaqueta se adapta a su entorno para ofrecer calor efectivo en cualquier condición. 3X más aislamiento combinado con la TECNOLOGÍA HEXON HEAT maximiza la retención del calor y mejora la comodidad. El bolsillo de paso oculto de la batería permite colocar la batería en la parte delantera o trasera, lo que aumenta la versatilidad según la situación. Con su duradero tejido de poliéster 100 % elástico y acabado DWR, esta chaqueta MILWAUKEE® es una prenda imprescindible para protegerse de los elementos. Milwaukee® Heated Gear se desarrolla en colaboración con los comentarios de los usuarios de todas las operaciones a través de la investigación continua en el lugar de trabajo.
  • Incluye
    1-M12™ Cargador de Viaje USB-C TOP-OFF , 1-M12™ Funda M100-20, 1-M12™ Batería Compacta REDLITHIUM™ 3.0 48-11-2430
  • Número de Upc del fabricante
    045242824243
  • UPC_NO
    045242824243

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CAMISA CALEFACTADA M100B-212X - NEGRO 2X
  • TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
  • PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: 12 horas en baja, (6) horas en media y (3) horas en alta
  • (3) Zonas de calor: pecho, espalda y bolsillos
  • Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
  • Opciones de control de zona: pecho y espalda y/o bolsillos
  • 5 Total Pockets: 2 bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo exterior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería por delante o por detrás
  • 3X más aislamiento para mantenerte más abrigado
  • Tejido de poliéster 100 % elástico desarrollado en el primer momento que protege de las duras condiciones del lugar de trabajo
  • Resistente al viento y al agua con acabado DWR
  • Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Cordón ajustable en la cintura y puños para mantener el calor
  • Apto para lavadora y secadora
  • Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactados con control de aplicación