Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas almohadillas de desgaste de goma de repuesto para la enclavadora de techo con FUEL™ bobina MILWAUKEE® M18 sirven como repuesto para las almohadillas de desgaste de goma 6 colocadas en toda la herramienta. Estas almohadillas de desgaste de goma tienen el doble propósito de proteger la enclavadora de techo de la superficie abrasiva de las tejas de techo de asfalto así como proporcionar un agarre adicional para evitar que la herramienta se deslice del techo en techos más inclinados. Estas almohadillas de desgaste de goma se pueden fijar en su lugar con tornillos ranurados T15 / para facilitar la fijación y extracción. Este accesorio solo es compatible con el enclavador de techo con espiral M18 FUEL™ (2909-20).
- Incluye6-Rubber, 12 -T15 tornillos
- Número de Upc del fabricante045242067596
- MaterialGoma
Descripción general
- Almohadillas de desgaste de repuesto para preservar las asas de la herramienta y evitar que se deslicen sobre los techos
- T15 / tornillos ranurados para facilitar la fijación y extracción
- Diseño de goma gruesa
- Colocado estratégicamente en 6 posiciones en la herramienta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee