Motion
49-49-2020

Milwaukee Tool
49-49-2020

Kit de rueda compactadora de placas de 20"
Artículo MI #15500106
No. Fabricante 49-49-2020
Precio774.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-49-2020

Kit de rueda compactadora de placas de 20"
Artículo MI #15500106
No. Fabricante 49-49-2020
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
Precio774.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    20 pulg.
  • Ancho
    15.3500 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Para usar con el compactador de placas MX FUEL™ de 20" (MXF220) • Dos ruedas de goma maciza de 5.9" de diámetro para facilitar el transporte en terreno plano • Soporte de acero de alta resistencia • Kit Incluye: soporte de montaje con dos ruedas, accesorios de montaje y cable de retención montado en el bastidor • El kit de ruedas añade 6.5" a la dimensión trasera de la herramienta cuando se guarda durante el funcionamiento del compactador • Otros accesorios disponibles: tanque de agua (49-49-2010) y almohadilla de pavimentación (49-49-2030)
  • Número de Upc del fabricante
    045242861026
  • Material
    Caucho, acero

Descripción general

Descripción del fabricante
49-49-2020 KIT DE RUEDA COMPACTADORA DE PLACAS DE 20"
  • Para usar con el compactador de placas MX FUEL™ de 20" (MXF220)
  • Dos ruedas de goma maciza de 5.9" de diámetro para facilitar el transporte en terreno plano
  • Soporte de acero de alta resistencia
  • El kit incluye: soporte de montaje con dos ruedas, accesorios de montaje y cable de retención montado en el bastidor
  • El kit de ruedas añade 6.5" a la dimensión trasera de la herramienta cuando se guarda durante el funcionamiento del compactador
  • Otros accesorios disponibles: tanque de agua (49-49-2010) y almohadilla de pavimentación (49-49-2030)