Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.0000 pulg.
- Tamaño6 pulg.
- Grosor1.0000 pulg.
- Peso0.29 lb
- Ancho6.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesOptimizada para su uso con la lijadora orbitaria aleatoria M12 FUEL™ 6” , la almohadilla de soporte para lijadora de gancho y bucle MILWAUKEE® 6” - Firm es una almohadilla de repuesto que cuenta con un diseño de gancho y bucle para conectar el papel de lijadora a la almohadilla. La almohadilla firme está diseñada específicamente para el técnico del cuerpo, lo que permite al usuario dar forma a la masilla del cuerpo y eliminar la pintura para metal desnudo. Cuando se combina con la lijadora orbitaria aleatoria Milwaukee® M12 FUEL™ 6” , la combinación de almohadilla y herramienta está optimizada para la vibración durante duraciones de uso largas junto con la tasa de eliminación preferida de la masilla del cuerpo.
- Número de Upc del fabricante045242849338
- MaterialPoliuretano
- Cantidad mínima del pedido5
Descripción general
- Diseñado para lijadoras orbitales aleatorias M12 FUEL™ - 3/16” (2585-20)
- Compatible con papel de lija de velcro
- La densidad firme permite eliminar la pintura y el relleno del cuerpo
- La almohadilla permite la recogida de polvo cuando la aspiradora está conectada a la lijadora
- Incluye: (1) almohadilla adhesiva de respaldo sensible a la presión 6” – Suave – 49-36-2585
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee