Motion
49-90-2200

Milwaukee Tool
49-90-2200

Empaquetadura - 1.2500 en tamaño, material de polipropileno
Artículo MI #15500124
No. Fabricante 49-90-2200
Precio175.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-90-2200

Empaquetadura - 1.2500 en tamaño, material de polipropileno
Artículo MI #15500124
No. Fabricante 49-90-2200
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
Su precio$175.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño cuadrado
    1.2500 pulg.
  • Peso
    7.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El separador de residuos compactos MILWAUKEE® PACKOUT™ es un accesorio que requiere su uso con un aspirador húmedo/seco. Cuando se  emparejan juntos, el separador de residuos proporciona MENOS CLOGS DE FILTRO, ASPIRACIÓN CONSTANTE y MOVILIDAD TOTAL. Este separador de polvo es compatible con todas las marcas comunes de vacío húmedo/seco con diámetros de manguera 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” y puede contener hasta 2.5 galones de residuos. Al capturar y separar el 99 % de los residuos comunes en el lugar de trabajo antes de que alcancen la aspiradora, hay menos tiempo de inactividad dedicado a limpiar y cambiar  los filtros, y más tiempo trabajando. Con un tamaño compacto, compatibilidad con PACKOUT™ y almacenamiento organizado a bordo, el separador de residuos ofrece más movilidad dentro, fuera y alrededor del lugar de trabajo. Cuando se utiliza con aspiradoras de capacidad media en húmedo/seco Milwaukee® (0910, 0920, 0930), los clips de montaje integrados ofrecen una fijación segura al vacío. El kit de accesorios de ruedas (49-90-2201) opcional incluye (4) ruedas que se conectan fácilmente a la parte inferior del separador de residuos, lo que ofrece mayor maniobrabilidad en todo el lugar de trabajo. Las ruedas son un gran complemento cuando se utiliza el separador de residuos compactos PACKOUT™ con otras aspiradoras que no  ofrecen capacidad PACKOUT™ ni clips de montaje. La manguera expandible 6’ incluida, el adaptador Multi-Fit y la puerta transparente de residuos proporcionan una experiencia de limpieza fácil de usar de principio a fin.
  • Incluye
    Separador de residuos compacto 1-PACKOUT, manguera expandible de 1-6', adaptador de conexión de 1-Multi-Fit
  • Número de Upc del fabricante
    045242846740
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • UPC_NO
    045242846740

Descripción general

Descripción del fabricante
49-90-2200 PAQUETE COMPACTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS
  • MENOS ROPAS DE FILTRO. SUCCIÓN CONSTANTE. MOVILIDAD TOTAL.
  • Solo accesorio: debe utilizarse con cualquier aspiradora común húmeda/seca
  • Separa el 99% de los residuos comunes en el lugar de trabajo en el separador, lo que reduce las obstrucciones del filtro de vacío
  • El tamaño compacto proporciona más movilidad dentro, fuera y alrededor del lugar de trabajo
  • Compatible con todas las marcas comunes de vacío húmedo/seco con diámetros de manguera 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2”
  • Totalmente compatible con el sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Capacidad: 2.5 galones
  • Almacenamiento integrado organizado para manguera ampliable y adaptador multifit
  • El adaptador multi-fit incluido se adapta a los tamaños de manguera comunes: 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2”
  • Manguera ampliable 1-7/8” x 6’ incluida
  • La puerta de residuos transparentes muestra la capacidad restante y permite una fácil eliminación
  • Clips de montaje integrados para fijación segura a aspiradoras de capacidad media en húmedo/seco Milwaukee® (0910, 0920, 0930)
  • Compatible con el kit de accesorios de ruedas (49-90-2201)