Motion
49-36-2583

Milwaukee Tool
49-36-2583

Almohadilla de soporte para lija con gancho y bucle de 6" - Suave
Artículo MI #15500130
No. Fabricante 49-36-2583
Precio79.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-36-2583

Almohadilla de soporte para lija con gancho y bucle de 6" - Suave
Artículo MI #15500130
No. Fabricante 49-36-2583
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
Precio79.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0000 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Ancho
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    045242849321
  • Material
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
49-36-2583 ALMOHADILLA DE APOYO H&L DE 6" - SUAVE
  • "Diseñado para lijadora orbitaria aleatoria M12 FUEL™ – 3/32” (2584-20)"
  • Compatible con papel de lija de velcro
  • "La densidad suave permite un acabado fino en la corrección de pintura y una capa transparente"
  • La almohadilla permite la recogida de polvo cuando la aspiradora está conectada a la lijadora
  • Incluye: (1) almohadilla de soporte para lijadora de gancho y bucle 6” – Suave – 49-36-2583