Motion
M100R-21M
M12™ Kit de chaquetas térmicas TOUGHSHELL de color rojo M
Artículo MI #15500140
No. Fabricante M100R-21M
Precio423.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Kit de chaquetas térmicas TOUGHSHELL de color rojo M
Artículo MI #15500140
No. Fabricante M100R-21M
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
Precio423.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    Incluye: (1) funda M12™ Heated TOUGHSHELL (M100-20), (1) paquete de batería compacto M12™ REDLITHIUM™ 3.0 (48-11-2430), (1) cargador de viaje M12™ TOP-OFF de USB-C
  • Número de Upc del fabricante
    045242116591

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CAMISA CALENTADA M100R-21M - ROJO M
  • TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
  • PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: (12) horas en baja, (6) horas en media y (3) horas en alta
  • (3) Zonas de calor: pecho, espalda y bolsillos
  • Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
  • Opciones de control de zona: pecho y espalda y/o bolsillos
  • 5 Total Pockets: (2) bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo exterior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería por delante o por detrás
  • 3X más aislamiento para mantenerte más abrigado
  • Tejido de poliéster 100 % elástico desarrollado en el primer momento que protege de las duras condiciones del lugar de trabajo
  • Resistente al viento y al agua con acabado DWR
  • Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Cordón ajustable en la cintura y puños para mantener el calor
  • Apto para lavadora y secadora 
  • Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactada con control de aplicación