Especificaciones
Dimensiones
- Ancho6.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDesigned for the professional Paint Technician, the MILWAUKEE® M12 FUEL™ 6” Random Orbital Sander – 3/32” delivers the power to confidently sand clear coat, ultimate control when removing clear coat, and delivers up to 5 doors per M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 Battery Pack of runtime when sanding primer. La innovadora forma ergonómica del agarre de la palma, el dial de velocidad y el gatillo de velocidad variable permiten a los usuarios un control máximo de la herramienta y un rango de 3,200 a 12,000 RPM. El motor sin escobillas POWERSTATE y la inteligencia de REDLINK PLUS proporcionan a los usuarios la confianza de eliminar la capa transparente a RPM bajas sin detener la rotación de la almohadilla. Esta lijadora orbitaria aleatoria 6” tiene un toque de 3/32” para ofrecer un acabado listo para pintar en la imprimación. El sistema de aislamiento de batería optimizado asegura la conexión del paquete, controla la vibración transmitida a la batería y garantiza el ajuste. Equipado con un nuevo cambio de almohadilla de apoyo sin herramientas para eliminar el estrés y los posibles daños de la herramienta al cambiar las almohadillas. Cuando se combina con la almohadilla de respaldo Milwaukee® 6” - Soft incluida, la combinación de almohadilla y herramienta está optimizada para la vibración junto con la tasa de eliminación preferida de la capa transparente. Esta lijadora orbital aleatoria de 6” pulgadas está respaldada por una garantía limitada de 3 años de herramientas eléctricas.
- IncluyeAlmohadilla de soporte de gancho y bucle de 1-6" - Suave, almohadilla de soporte de PSA de 1-6" - Suave, paquete de batería 1-M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC5.0 48-11-2450, paquete de batería 1-M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™CP2.5 48-11-2425, llave hexagonal, puerto de vacío izquierdo, cargador M12™ 48-59-2401, puerto de vacío derecho, adaptador de vacío, lijadora orbitaria aleatoria de 6" 3/32"
- Número de Upc del fabricante045242848485
- UPC_NO045242848485
Descripción general
- Acabado fino 3/32” lanzamiento aleatorio en órbita para recubrimiento transparente
- Capa de lijar capa transparente en 5 puertas con un solo paquete de batería M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5
- Comodidad todo el día
- Cambio de almohadilla de respaldo sin herramientas
- Disparador de relleno para un control máximo
- Dial de velocidad variable (3,200 – 12,000 RPM)
- Gancho y bucle y almohadillas de apoyo PSA incluidas
- Puerto de vacío izquierdo y derecho
- Adaptador de puerto de vacío universal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee