Motion
M101C-212X

Milwaukee Tool
M101C-212X

M12™ Kit de chaqueta calefactada QUIETSHELL de camuflaje 2X
Artículo MI #15500183
No. Fabricante M101C-212X
Precio529.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
M101C-212X

M12™ Kit de chaqueta calefactada QUIETSHELL de camuflaje 2X
Artículo MI #15500183
No. Fabricante M101C-212X
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
Precio529.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La chaqueta MILWAUKEE® M12™ Calentada QUIETSHELL proporciona CALOR CREADO PARA UN MOVIMIENTO SILENCIOSO. Con la NUEVA TECNOLOGÍA HEXON HEAT de Milwaukee, esta chaqueta SE MANTIENE MÁS CÁLIDA EN todas las temperaturas, ofrece el TIEMPO DE CALOR MÁS RÁPIDO y ofrece UNA MAYOR COBERTURA DEL CALOR en toda la prenda. Tanto si te enfrentas a temperaturas exteriores heladas como a espacios de navegación con calor mínimo en interiores, esta chaqueta se adapta a su entorno para ofrecer calor efectivo en cualquier condición. 3X más aislamiento combinado con la TECNOLOGÍA HEXON HEAT maximiza la retención del calor y mejora la comodidad. El bolsillo de paso oculto de la batería permite colocar la batería en la parte delantera o trasera, lo que aumenta la versatilidad según la situación. Con el estampado de camuflaje REALTREE EDGE®, el duradero tejido 100 % poliéster elástico con acabado DWR es un básico para protegerte de los elementos y reducir el ruido del movimiento. Milwaukee® Heated Gear se desarrolla en colaboración con los comentarios de los usuarios de todas las operaciones a través de la investigación continua en el lugar de trabajo.
  • Incluye
    1-M12 Chaqueta QUIETSHELL calefactada M101-20, 1-M12 Paquete de batería compacto REDLITHIUM 3.0 48-11-2430, 1-M12 Cargador de viaje TOP-OFF USB-C
  • Número de Upc del fabricante
    045242824304

Descripción general

Descripción del fabricante
M101C-212X M12 KIT DE CAMISA CALENTADA-CAMUFLAJE 2X
  • TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
  • PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: 12 horas en baja, (6) horas en media y (3) horas en alta
  • (3) Zonas de calor: pecho, espalda y bolsillos
  • Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
  • Opciones de control de zona: pecho y espalda y/o bolsillos
  • 5 Total Pockets: 2 bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo exterior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería por delante o por detrás
  • 3X más aislamiento para mantenerte más abrigado
  • El tejido de poliéster elástico REALTREE EDGE® QUIETSHELL protege de las duras condiciones del lugar de trabajo y reduce el ruido del movimiento
  • Resistente al viento y al agua con acabado DWR
  • Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Cordón ajustable en la cintura y puños para mantener el calor
  • Apto para lavadora y secadora 
  • Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactada con control de aplicación