Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa chaqueta MILWAUKEE® M12™ Heated TOUGHSHELL derrocha CALOR CREADO PARA DURAR. Con la NUEVA TECNOLOGÍA HEXON HEAT de Milwaukee, esta chaqueta SE MANTIENE MÁS CÁLIDA EN todas las temperaturas, ofrece el TIEMPO DE CALOR MÁS RÁPIDO y ofrece UNA MAYOR COBERTURA DEL CALOR en toda la prenda. Tanto si te enfrentas a temperaturas exteriores heladas como a espacios de navegación con calor mínimo en interiores, esta chaqueta se adapta a su entorno para ofrecer calor efectivo en cualquier condición. 3X más aislamiento combinado con la TECNOLOGÍA HEXON HEAT maximiza la retención del calor y mejora la comodidad. El bolsillo de paso oculto de la batería permite colocar la batería en la parte delantera o trasera, lo que aumenta la versatilidad según la situación. Con su duradero tejido de poliéster 100 % elástico y acabado DWR, esta chaqueta MILWAUKEE® es una prenda imprescindible para protegerse de los elementos. Milwaukee® Heated Gear se desarrolla en colaboración con los comentarios de los usuarios de todas las operaciones a través de la investigación continua en el lugar de trabajo.
- Incluye1-M12™ Cubierta M100-20 de TOUGHSHELL calefactada, 1-M12™ Paquete de batería compacto REDLITHIUM™ 3.0 48-11-2430, 1-M12™ Cargador de viaje TOP-OFF de USB-C
- Número de Upc del fabricante045242824267
Descripción general
- TECNOLOGÍA DE CALOR HEXON EQUIPADO
- PERMANECE MÁS CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO, MÁS RÁPIDO, MAYOR COBERTURA DEL CALOR
- Tiempo de funcionamiento durante todo el día: 12 horas en baja, (6) horas en media y (3) horas en alta
- (3) Zonas de calor: pecho, espalda y bolsillos
- Ajustes de calor alto, medio y bajo para cada zona
- Opciones de control de zona: pecho y espalda y/o bolsillos
- 5 Total Pockets: 2 bolsillos con cremallera para las manos, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo exterior con cremallera, (1) bolsillo con cremallera para pasar la batería por delante o por detrás
- 3X más aislamiento para mantenerte más abrigado
- Tejido de poliéster 100 % elástico desarrollado en el primer momento que protege de las duras condiciones del lugar de trabajo
- Resistente al viento y al agua con acabado DWR
- Bolsillo pasante de la batería con cremallera: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Cordón ajustable en la cintura y puños para mantener el calor
- Apto para lavadora y secadora
- Compatible con todas las baterías M12™ y la fuente de alimentación de engranajes calefactada con control de aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee