Motion
7100350604 EXOFIT. X300 ARNÉS DE CONSTRUCCIÓN DE POSICIÓN ESTILO X, 1403240, 3X-

3M
7100350604 EXOFIT. X300 X-STYLE POSITION CONSTRUCTION HARNESS, 1403240, 3X-

3M™DBI-SALA® ExoFit. X300 Arnés de construcción de posicionamiento estilo X, 1403240, 3X-Small/2X-Small
Artículo MI #15502256
No. Fabricante 7100350604 EXOFIT. X300 X-STYLE POSITION CONSTRUCTION HARNESS, 1403240, 3X-
Precio1,235.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100350604 EXOFIT. X300 X-STYLE POSITION CONSTRUCTION HARNESS, 1403240, 3X-

3M™DBI-SALA® ExoFit. X300 Arnés de construcción de posicionamiento estilo X, 1403240, 3X-Small/2X-Small
Artículo MI #15502256
No. Fabricante 7100350604 EXOFIT. X300 X-STYLE POSITION CONSTRUCTION HARNESS, 1403240, 3X-
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
Precio1,235.32 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad
    420 lb
  • Color
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
7100350604 EXOFIT. X300 POSICIÓN DEL ESTILO X
  • Las hebillas Torso giratorias ajustan el ajuste del arnés con facilidad y velocidad, y bloquean la cincha en su lugar para mantener un ajuste del arnés cómodo y seguro. Disponible en modelos seleccionados
  • Equipado con almohadilla de anilla D dorsal antideslizante para ayudar a reducir en gran medida el deslizamiento de la anilla D dorsal
  • El adaptador SRL de enlace fácil integrado le permite conectar y desconectar rápida y fácilmente SRL personales. Disponible en determinados modelos.
  • Las hebillas de conexión rápida con bloqueo automático aseguran el contacto con la cincha, lo que reduce la necesidad de reajustar. Disponible en determinados modelos.
  • La anilla en D automática (aluminio ligero) permite conexiones dorsales eficientes
  • Diseño de correa antitraumatismo de suspensión de perfil bajo integrado entre la cincha del arnés
  • Equipado con cierres de cordón de ajuste automático para aparcar de forma rápida y sencilla mosquetones y mosquetones
  • Equipado con una etiqueta RFID integrada que permite la gestión de inventarios, inspecciones y registros.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"