Motion
7100350025

3M
7100350025

Arnés de seguridad: material de poliéster, parte delantera, lateral, ubicación de la anilla D trasera, correa para pierna de conexión rápida, color gris, tamaño 2 XL, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #15502264
No. Fabricante 7100350025
Precio1,182.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100350025

Arnés de seguridad: material de poliéster, parte delantera, lateral, ubicación de la anilla D trasera, correa para pierna de conexión rápida, color gris, tamaño 2 XL, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #15502264
No. Fabricante 7100350025
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
Precio1,182.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2

Detalles

  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Gris
  • Ubicaciones del anillo D
    Parte posterior, frontal, lateral
  • Material del arnés
    Poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    Tiras reflectantes
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Conexión rápida
  • Acolchado o forro
    Acolchado trasero
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
  • Aplicación de estilo
    Escalada, espacio confinado, posicionamiento, aparejo

Descripción general

Descripción del fabricante
7100350025 EXOFIT X300 ESCALADA ESTILO X
  • Las hebillas Torso giratorias ajustan el ajuste del arnés con facilidad y velocidad, y bloquean la cincha en su lugar para mantener un ajuste del arnés cómodo y seguro. Disponible en modelos seleccionados
  • Equipado con almohadilla de anilla D dorsal antideslizante para ayudar a reducir en gran medida el deslizamiento de la anilla D dorsal
  • El adaptador SRL de enlace fácil integrado le permite conectar y desconectar rápida y fácilmente SRL personales. Disponible en determinados modelos.
  • Las hebillas de conexión rápida con bloqueo automático aseguran el contacto con la cincha, lo que reduce la necesidad de reajustar. Disponible en determinados modelos.
  • La anilla en D automática (aluminio ligero) permite conexiones dorsales eficientes
  • Diseño de correa antitraumatismo de suspensión de perfil bajo integrado entre la cincha del arnés
  • Equipado con cierres de cordón de ajuste automático para aparcar de forma rápida y sencilla mosquetones y mosquetones
  • Equipado con una etiqueta RFID integrada que permite la gestión de inventarios, inspecciones y registros.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"