Descripción general
- La herramienta de engarzado engarza terminales no aislados en cable de cobre trenzado 10-22 AWG
- El diseño de acción compuesta ajustable aporta más potencia de engaste en cada apriete
- Cinco cavidades de engaste en una herramienta: terminales 22–18 AWG, 18–14 AWG, 14-12 AWG, 12-10 AWG y 10 AWG
- El trinquete incorporado garantiza un engaste de ciclo completo para un engaste uniforme en todo momento
- El diseño único de la cavidad proporciona un engarce uniforme desde ambos lados de la herramienta
- El dial ajusta la cantidad de fuerza aplicada al engaste
- Las empuñaduras moldeadas de doble material proporcionan una mayor comodidad