Descripción general
- Las varillas de brillo Lo-Flex proporcionan la máxima rigidez para tramos de cables rectos de mayor longitud
- Brilla en naranja brillante para identificar inmediatamente la flexibilidad y mejorar la visibilidad en entornos con poca luz
- El recubrimiento protector Splinter Guard ℮ ayuda a mantener las manos libres de astillas de fibra de vidrio
- Los conectores duraderos de acero inoxidable refuerzan la conexión entre todas las varillas de pescado Klein
- Incluye adaptador para conectar la barra flexible con barras flexibles medias/altas; crea una transición suave, eliminando los hombros que causan enganches durante los tirones; incluye punta de bala y ganchos
- (2) Barras incandescentes de 1/4-Inch de diámetro x 5-Foot; se montan en una barra completa 10-Foot, solución de flexibilidad perfecta para tendidos de pared
- Incluye adaptador para conectar la barra lo-flex con barras medio-hi-flex; creando una transición suave, eliminando los hombros que causan enganches durante los tirones
- (2) varillas incandescentes de 1/4-Inch (6 mm) de diámetro x 5-Foot (1.52 m); se monta en una varilla completa 10-Foot (3 m), solución perfecta de baja flexibilidad para montajes en pared