Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general2.0000 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Stand-Up Zipper Bags feature reinforced 2520d material on the bottom helps reduce sharper tools and parts from wearing through • Gusseted bottom increases capacity and allows zipper bags to stand up for easy access to tools when open • Each bag comes with an aluminum carabiner (not for human support) to easily attach zipper bags to tool bags, tool belts, or hang for storage • Includes five zipper bags: 14-Inch long dark gray bag, 7-Inch long royal blue pouch, 9-Inch long light gray bag, 8.5-Inch long orange bag, and 10-Inch long yellow bag • Durable zippers have 1 1/2-Inch metal pull along with a 2-Inch webbed/string pull to make opening and closing easier with gloves on • Body of bag made with heavy duty moisture resistant 1680d material • Note: Products in photos not included
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliéster
- Tipo de almacenamientoBolsa
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- Las bolsas con cremallera de pie cuentan con material reforzado 2520d en la parte inferior que ayuda a reducir el desgaste de herramientas y piezas más afiladas
- La parte inferior con fuelle aumenta la capacidad y permite que las bolsas con cremallera se mantengan para facilitar el acceso a las herramientas cuando están abiertas
- Cada bolsa viene con un mosquetón de aluminio (no apto para soporte humano) para sujetar fácilmente bolsas con cremallera a bolsas de herramientas, cinturones de herramientas o colgar para su almacenamiento
- Incluye cinco bolsas con cremallera: bolsa gris oscuro 14-Inch de largo, bolsa azul real de 7-Inch de largo, bolsa gris claro de 9-Inch de largo, bolsa naranja de 8.5-Inch cm de largo y bolsa amarilla 10-Inch de largo
- Las cremalleras duraderas tienen un tirador metálico 1 1/2-Inch junto con un tirador de cuerda/red de 2-Inch para facilitar la apertura y el cierre con guantes puestos
- Cuerpo de la bolsa fabricado con material 1680d resistente a la humedad de alta resistencia
- Nota: Productos en fotos no incluidos