Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Cinturón de cuero con ajuste de tamaño lateral que se ajusta a una banda de cintura de 332-Inch 40-Inch (81 a 102 cm) • Hebilla de liberación rápida que permite al usuario desenganchar inmediatamente el cinturón si es necesario • Cuero rústico duradero de plena flor • Cinturón de cuero de plena flor de 2-Inch (5.1 cm) de ancho para transportar herramientas pesadas • Disponible en 2 tamaños adicionales: Mediano de 28-Inch a 36-Inch (71 a 91 cm) y X-Large de 36-Inch a 44-Inch (91 a 112 cm) (Cat. N.o 5826M, 5826XL) • Montado en EE. UU. • Cuero de alta resistencia para una larga vida útil • NO es un cinturón de protección ocupacional
Descripción general
- Cinturón de piel con ajuste de tamaño lateral para cintura 32-Inch 40-Inch (81 a 102 cm)
- La hebilla de liberación rápida permite al usuario desenganchar inmediatamente el cinturón si es necesario
- Cuero rústico duradero de plena flor
- Cinturón de cuero de plena flor de 2 2-Inch (5.1 cm) de ancho diseñado para transportar herramientas pesadas
- Available in 2 additional sizes: Medium 28-Inch to 36-Inch (71 to 91 cm), and X-Large 36-Inch to 44-Inch (91 to 112 cm) (Cat. n.o 5826M, 5826XL)
- Montado en EE. UU.
- Piel de alta resistencia para una larga vida útil
- NO es un cinturón de protección ocupacional